- 内容量
- 1袋(500個)
- 仕様
- LED色:赤●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:4.6 cd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright製のLEDは、5 mm (T-1 3/4)のスルーホールパッケージに収納されています。 これらのLEDは、拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。 頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージにより、低消費電力と長寿命が実現されます。
- 注文コード
- 49378648
- 品番
- L-1513SURC-E