- 内容量
- 1袋(100個)
- 仕様
- LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:1 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール低電流LEDシリーズ. Kingbright製の低電流シリーズは、スルーホールLEDのファミリです。 これらの製品は、T-1 (3 mm)及びT-1 3/4 (5 mm)のパッケージに収納され、2本の汎用リードが付いています。 この低電流シリーズは、高効率の赤などの各種カラーの拡散レンズを備えています。. 低電流LEDの特長: 低消費電力 L-7104はT-1 (3 mm)パッケージに収納 L-7113はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納 信頼性が高く、頑丈 寿命が長い 低動作電流: IF=2 mA
- 注文コード
- 49378806
- 品番
- L-7104LID