- 内容量
- 1袋(100個)
- 仕様
- LED色:赤●パッケージタイプ:2 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:8 mcd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:2 (Dia.) x 5mm●レンズ色:赤●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
- 注文コード
- 49378885
- 品番
- L-1034IDT