曜日別特売
MA-130HUBK 有線光学式マウス サンワサプライ 49379618

 

MA-130HUBK 有線光学式マウス サンワサプライ 49379618
MA-130HUBK 有線光学式マウス サンワサプライ 49379618
MA-130HUBK 有線光学式マウス サンワサプライ 49379618
MA-130HUBK 有線光学式マウス サンワサプライ 49379618
MA-130HUBK 有線光学式マウス サンワサプライ 49379618

有線光学式マウス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード49379618品番MA-130HUBK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラックコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンアズワン品番64-0897-36インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
注意
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 通常
農・林・水産業

前のより少し大きくなり重くなりましたが、スムーズに動きお値段終わりにとても使いやすいです。

対象商品 : 49379618
2025-02-17
用途: パソコン作業

問題なく使用できます。安価で助かります。ライフは不明です

対象商品 : 49379618
2022-09-09
用途: 仕事で使うCADで使用
葛城エンジニアリングサービス業

CADで使っているので、無線では応答性が悪く使いにくいので有線のマウスが必要になります。
OSがXPなので対応しているマウスが電気店ではほとんどなかったり、あっても選べないです。
CADで使っていてキーボードからも操作するので、2ボタン+スクロールボタンのシンプルなマウスで十分。
ちょうどよいサイズで応答性もよく値段も安いとあって大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 49379627
2020-05-25
用途: 会社です。
吉広ガラス店

引っ掛けて、よく落とすので、安くて重宝してます。この商品は、真っ白で、なかなか良いです。

対象商品 : 49379618
2019-06-13
用途: PC作業
製造業

小さすぎない大きさでちょうどよかったです。ドラッグするときのマウスの滑りも滑りすぎず程よい抵抗でした。ローラーの抵抗もちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 49379627
2019-04-11
用途: マウス
サービス業

大きさも丁度よく手になじみます。
値段も手ごろだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49379618
2022-09-21
用途: PC操作時
製造業

向かいの席で使用しているのですが、私が立ち上がるとマウスから漏れる光がちょうど私の目の位置にきて眩しくて困っています。それ以外は快適に使用できているようです。

対象商品 : 49379627
2020-11-03
用途: pc作業
株式会社安井工務店

20/1月に買ったが、もう使用できなくなった。10か月位でつぶれたら交換できないものなのか、せめて2.年は持ってほしいと思う。
モノタロウの商品はもう一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする