Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMT Chip LED 1005 (0402)パッケージ. Kingbright製のKPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージで提供されます。 低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。 KPHHS-1005シリーズでは、さまざまな色やレンズタイプの製品を取り揃えています。. KPHHS-1005 0402 LEDの特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準の0402パッケージサイズ 視野角: 120° さまざまな単色を選択可能 注文コード49380084 品番KPHHS-1005CGCK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMT Chip LED 1005 (0402)パッケージ. Kingbright製のKPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージで提供されます。 低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。 KPHHS-1005シリーズでは、さまざまな色やレンズタイプの製品を取り揃えています。. KPHHS-1005 0402 LEDの特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準の0402パッケージサイズ 視野角: 120° さまざまな単色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする