Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:3010●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:70 mcd、320 mcd●ピン数:3●ビュー角:140 °●レンズ形状:ドーム●主波長:570 / 601 nm●寸法:3 x 1 x 2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT Chip LED 3010 (1104)パッケージ. KingbrightのチップLED 3010シリーズのLEDは、業界標準の1104パッケージに収められています。 これらの表面実装(SMT) LEDは、ライトアングルパッケージに収められています。 低消費電力と広視野角のチップLED 1104 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 3010 LEDの特長: パッケージサイズ: 3.0 x 1.0 x 2.0 mm ライトアングルパッケージ 視野角140 ° 注文コード49380653 品番KPBA-3010SEKCGKC
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:3010●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:70 mcd、320 mcd●ピン数:3●ビュー角:140 °●レンズ形状:ドーム●主波長:570 / 601 nm●寸法:3 x 1 x 2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT Chip LED 3010 (1104)パッケージ. KingbrightのチップLED 3010シリーズのLEDは、業界標準の1104パッケージに収められています。 これらの表面実装(SMT) LEDは、ライトアングルパッケージに収められています。 低消費電力と広視野角のチップLED 1104 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 3010 LEDの特長: パッケージサイズ: 3.0 x 1.0 x 2.0 mm ライトアングルパッケージ 視野角140 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする