Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様LED色:緑,黄●パッケージタイプ:長方形●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:4 mcd、6 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:568 / 588 nm●寸法:7 x 5 x 2mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージで信頼性の高い堅牢なデバイスです。 このLEDは、低消費電力で非常に均一な光を出力します。また、ソリッドステートの信頼性により、長寿命となっています。 この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、IC対応になっています。 各種パッケージサイズを選択可能なこの角型LEDには、さまざまなカラーオプションが用意されています。. 視野角: 110 ° 注文コード49380714 品番L-117GYWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,黄●パッケージタイプ:長方形●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:4 mcd、6 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:568 / 588 nm●寸法:7 x 5 x 2mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージで信頼性の高い堅牢なデバイスです。 このLEDは、低消費電力で非常に均一な光を出力します。また、ソリッドステートの信頼性により、長寿命となっています。 この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、IC対応になっています。 各種パッケージサイズを選択可能なこの角型LEDには、さまざまなカラーオプションが用意されています。. 視野角: 110 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする