内容量1リール(2000個)
仕様LED色:緑,黄●パッケージタイプ:3025 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:120 mcd、400 mcd●ピン数:4●ビュー角:100 °●レンズ形状:ドーム●主波長:570 / 590 nm●寸法:3 x 2.5 x 1.4mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
注文コード49380784
品番KPBL-3025SYKCGKC