Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:12 mcd●ピン数:3●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:568 / 625 nm●寸法:3 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能 注文コード49380854 品番KM-23ESGC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:12 mcd●ピン数:3●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:568 / 625 nm●寸法:3 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする