内容量1リール(2000個)
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3010●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:70 mcd、300 mcd●ピン数:3●ビュー角:140 °●レンズ形状:ドーム●主波長:570 / 630 nm●寸法:3 x 1 x 2mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMT Chip LED 3010 (1104)パッケージ. KingbrightのチップLED 3010シリーズのLEDは、業界標準の1104パッケージに収められています。 これらの表面実装(SMT) LEDは、ライトアングルパッケージに収められています。 低消費電力と広視野角のチップLED 1104 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 3010 LEDの特長: パッケージサイズ: 3.0 x 1.0 x 2.0 mm ライトアングルパッケージ 視野角140 °
注文コード49380863
品番KPBA-3010SURKCGKC