内容量1リール(2000個)
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3020 (1208)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:300 mcd、900 mcd●ピン数:3●ビュー角:15°●レンズ形状:ドーム●主波長:570 / 630 nm●寸法:3 x 2 x 2.8mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
注文コード49380888
品番KPBDA-3020SURKCGKC-PF