Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3224 (1209)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V、4.1 V●光度:950 mcd、1300 mcd●ピン数:4●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:525 / 630 nm●寸法:3.2 x 2.4 x 2.4mm●LED材質:AlGaInP、InGaN●Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力 注文コード49380924 品番KPBD-3224SURKZGC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3224 (1209)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V、4.1 V●光度:950 mcd、1300 mcd●ピン数:4●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:525 / 630 nm●寸法:3.2 x 2.4 x 2.4mm●LED材質:AlGaInP、InGaN●Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする