Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:80 mcd、320 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:570 / 630 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意 注文コード49380949 品番KAA-3528SURKCGKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:80 mcd、320 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:570 / 630 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする