KLAXON
KLAXONの 電子部品(オンボード)
KLAXONの 能動部品
KLAXONの ディスクリート
Klaxon 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:側面設置型●電流タイプ:DC●光効果:点滅 , 停止●サウンダのタイプ:アラーム●デシベル/1m:116dB●シリーズ:PNC●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●最小デシベル:110dB●最大デシベル:116dB●トーンの数:64●ハウジング材質:ポリカーボネート
注文コード
49383085
品番
PNC-0029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:側面設置型●電流タイプ:DC●光効果:点滅 , 停止●サウンダのタイプ:アラーム●デシベル/1m:116dB●シリーズ:PNC●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●最小デシベル:110dB●最大デシベル:116dB●トーンの数:64●ハウジング材質:ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応