内容量1個
仕様電源電圧:10 → 60 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:120dB●シリーズ:Nexus●バルブタイプ:キセノン灯●ハウジング色:赤●トーンの数:64●ハウジング材質:PC●Klaxon Nexusサウンダビーコン. 50トーン及びボリューム制御 第2段階及び第3段階のアラーム 高出力、5ジュールキセノン信号灯 サウンダとビーコンの個別制御 難燃性赤色ケース IP66規格準拠
注文コード49383268
品番PNC-0003