11 07 160 Knipex ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 49383539

Knipex ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49383539 品番11 07 160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:スタンダード●最大サイズ:5mm●全体長:160mm●VDE. EN 60900. ワイヤストリッパ1000 V. 硬化及び耐性加工を施した特殊工具鋼製 ロック調整ねじ プラスチック(浸漬絶縁加工)ハンドル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49383539 11 07 160 19068053 1107-160 絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 1丁 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする