仕様装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:16mm●幅:5mm●深さ:11.1mm●寸法:16 x 5 x 11.1mm●Knitter-SwitchミニチュアスライドスイッチMFP. 製品説明 Knitter-Switchミニチュアスライドスイッチは、端子とコンタクトに銀めっきが施され、接触性が向上しています。 MFPシリーズは、機械的寿命が10000回で、ノンショートコンタクトタイミングのスイッチです。 このスイッチは、ボディがプラスチック製です。. 特長と利点: 10000回 ノンショート型 銀めっきの端子とコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応