KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18.2mm●幅:11mm●深さ:5.6mm●寸法:18.2 x 11 x 5.6mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●定格電圧:30V dc●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ノンショートコンタクトタイミング スライドの色: 黒 注文コード49384817 品番MFP 140-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18.2mm●幅:11mm●深さ:5.6mm●寸法:18.2 x 11 x 5.6mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●定格電圧:30V dc●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ノンショートコンタクトタイミング スライドの色: 黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする