内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18.2mm●幅:5.6mm●深さ:11mm●寸法:18.2 x 5.6 x 11mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●定格電圧:30V dc●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ノンショートコンタクトタイミング スライドの色: 黒
注文コード49384826
品番MFP 140