商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:15.5mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:15.5 x 6 x 9.2mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●コンタクト材質:銅合金●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ注文コード49384835品番MFP 1323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。