曜日別特売
MFP 1424 KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路 KNITTER-SWITCH 49384844

KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:18 x 6 x 9.2mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度範囲:-20 → +85℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ注文コード49384844品番MFP 1424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:18 x 6 x 9.2mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度範囲:-20 → +85℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする