内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18mm●幅:9.2mm●深さ:6mm●寸法:18 x 9.2 x 6mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●コンタクト材質:銅合金●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ
注文コード49384853
品番MFP 1424-R