KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:13mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:13 x 6 x 9.2mm●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回
注文コード
49384878
品番
MFP 2220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:13mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:13 x 6 x 9.2mm●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回
RoHS指令(10物質対応)
対応