KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:15.5mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:15.5 x 6 x 9.2mm●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回 注文コード49384896 品番MFP 2320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:15.5mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:15.5 x 6 x 9.2mm●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする