KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:20.5mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:20.5 x 6 x 9.2mm●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回
注文コード
49384905
品番
MFP 2520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:20.5mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:20.5 x 6 x 9.2mm●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回