内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度範囲:-20 → +85℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ノンショートコンタクトタイミング スライドの色: 黒
注文コード49384939
品番MFP220