曜日別特売
MFP 2424 KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路 KNITTER-SWITCH 49384966

KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:18 x 6 x 9.2mm●接触抵抗:20mΩ●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回注文コード49384966品番MFP 2424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:18mm●幅:6mm●深さ:9.2mm●寸法:18 x 6 x 9.2mm●接触抵抗:20mΩ●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする