KNITTER-SWITCH スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様装着タイプ:PCB 、 スイッチの動作:On-On-On 、 コンタクト定格電流:300 mA @ 30 V dc 、 ターミナルタイプ:Pc Pin 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:12.6mm 、 幅:6.8mm 、 深さ:8.7mm 、 寸法:12.6 x 6.8 x 8.7mm 、 接触抵抗:20mΩ 、 動作温度範囲:-25 → +85℃ 、 Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回 注文コード49384975 品番MFP 213 P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様装着タイプ:PCB 、 スイッチの動作:On-On-On 、 コンタクト定格電流:300 mA @ 30 V dc 、 ターミナルタイプ:Pc Pin 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:12.6mm 、 幅:6.8mm 、 深さ:8.7mm 、 寸法:12.6 x 6.8 x 8.7mm 、 接触抵抗:20mΩ 、 動作温度範囲:-25 → +85℃ 、 Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする