KNITTER-SWITCH スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:300 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12.5mm●幅:2mm●深さ:5mm●寸法:12.5 x 2 x 5mm●接触抵抗:70mΩ●定格電圧:4V dc●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。 注文コード49384984 品番MMP 134-R
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:300 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12.5mm●幅:2mm●深さ:5mm●寸法:12.5 x 2 x 5mm●接触抵抗:70mΩ●定格電圧:4V dc●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする