KNITTER-SWITCH スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 接触抵抗:20mΩ 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度範囲:-20 → +85℃ 、 Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ 注文コード49385009 品番MFP1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 接触抵抗:20mΩ 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度範囲:-20 → +85℃ 、 Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする