内容量1個
仕様装着タイプ:PCB 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:500 A @ 12 V dc 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 接触抵抗:30mΩ 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。
注文コード49385018
品番MMP1010D-RA