KNITTER-SWITCH スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:500 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12mm●幅:10.6mm●深さ:2mm●寸法:12 x 10.6 x 2mm●接触抵抗:70mΩ●定格電圧:4V dc●Knitter-Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ. 製品説明 Knitter-Switch MMSP 132は、表面実装向けに設計されたマイクロミニチュアスライドスイッチです。 MMSPは、機械的寿命が10000回で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 このスイッチは、ノンショート型でオン-オン-オンスイッチ構成となっています。. 特長と利点 10000回 金めっきのコンタクトと端子 ノンショート オン-オン-オンスイッチ構成 プッシュボタン機能 注文コード49385027 品番MMSP 132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:500 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12mm●幅:10.6mm●深さ:2mm●寸法:12 x 10.6 x 2mm●接触抵抗:70mΩ●定格電圧:4V dc●Knitter-Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ. 製品説明 Knitter-Switch MMSP 132は、表面実装向けに設計されたマイクロミニチュアスライドスイッチです。 MMSPは、機械的寿命が10000回で、金めっきのコンタクトと端子を備えています。 このスイッチは、ノンショート型でオン-オン-オンスイッチ構成となっています。. 特長と利点 10000回 金めっきのコンタクトと端子 ノンショート オン-オン-オンスイッチ構成 プッシュボタン機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする