内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:1 A @ 250 V ac、3 A @ 120 V ac、3 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:14mm●幅:12.8mm●深さ:10.5mm●寸法:14 x 12.8 x 10.5mm●接触抵抗:50mΩ●動作温度範囲:-40 → +85℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MSSシリーズ. 鉛フリー、260 oC 5秒で自動はんだ付け可能 黒色ナイロン製アクチュエータ及びケース、白色ナイロンベース 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど
注文コード49385045
品番MSS 3122 N