KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:1 A @ 250 V ac、3 A @ 120 V ac、3 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:14mm●幅:12.8mm●深さ:7.7mm●寸法:14 x 12.8 x 7.7mm●接触抵抗:50mΩ●定格電圧:28 V dc, 120 V ac, 250 V ac●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MSSシリーズ. 鉛フリー、260 oC 5秒で自動はんだ付け可能 黒色ナイロン製アクチュエータ及びケース、白色ナイロンベース 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど 注文コード49385054 品番MSS 3122 N-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:1 A @ 250 V ac、3 A @ 120 V ac、3 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:14mm●幅:12.8mm●深さ:7.7mm●寸法:14 x 12.8 x 7.7mm●接触抵抗:50mΩ●定格電圧:28 V dc, 120 V ac, 250 V ac●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MSSシリーズ. 鉛フリー、260 oC 5秒で自動はんだ付け可能 黒色ナイロン製アクチュエータ及びケース、白色ナイロンベース 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする