KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:200 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:5000Operations●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMPシリーズ. りん青銅銀めっきコンタクト 黄銅銀めっき端子 ノンショートコンタクトタイミング
注文コード
49385063
品番
MMP221-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,986
販売価格(税別)
¥
1,805
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:200 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:5000Operations●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMPシリーズ. りん青銅銀めっきコンタクト 黄銅銀めっき端子 ノンショートコンタクトタイミング
RoHS指令(10物質対応)
対応