KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA @ 125 V ac●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:11mm●幅:6.8mm●深さ:7.5mm●寸法:11 x 6.8 x 7.5mm●接触抵抗:20mΩ●定格電圧:125V ac●Knitter-SwitchミニチュアスライドスイッチMFP. 製品説明 Knitter-Switchミニチュアスライドスイッチは、端子とコンタクトに銀めっきが施され、接触性が向上しています。 MFPシリーズは、機械的寿命が10000回で、ノンショートコンタクトタイミングのスイッチです。 このスイッチは、ボディがプラスチック製です。. 特長と利点: 10000回 ノンショート型 銀めっきの端子とコンタクト 注文コード49385088 品番MFP 261 N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA @ 125 V ac●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:11mm●幅:6.8mm●深さ:7.5mm●寸法:11 x 6.8 x 7.5mm●接触抵抗:20mΩ●定格電圧:125V ac●Knitter-SwitchミニチュアスライドスイッチMFP. 製品説明 Knitter-Switchミニチュアスライドスイッチは、端子とコンタクトに銀めっきが施され、接触性が向上しています。 MFPシリーズは、機械的寿命が10000回で、ノンショートコンタクトタイミングのスイッチです。 このスイッチは、ボディがプラスチック製です。. 特長と利点: 10000回 ノンショート型 銀めっきの端子とコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする