内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:50 mA 48 ac/dc●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:9.5mm●幅:10.8mm●深さ:5mm●寸法:9.5 10.8 5mm●接触抵抗:50mΩ●定格電圧:48V ac/dc●スイッチング機能 スライド位置対応のクローズドコンタクト. Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ ASEシリーズ. ニッケルバリア上に金めっきを施したりん青銅コンタクト ニッケルめっき黄銅金属部品及び洗浄可能PBT製ケース 洗浄後に取り外し可能な保護キャップ
注文コード49385106
品番ASE 2 E-RA