内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:3 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:100mΩ●機械的寿命:20000Operations●動作温度範囲:-40 → +85℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MSSシリーズ. 鉛フリー、260 oC 5秒で自動はんだ付け可能 黒色ナイロン製アクチュエータ及びケース、白色ナイロンベース 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど注文コード49385194品番MSS3121N-R