内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:300 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:24mm●幅:7.7mm●深さ:16mm●寸法:24 x 7.7 x 16mm●接触抵抗:30mΩ●定格電圧:30V dc●Knitter-Switch MFSシリーズミニチュアスライドスイッチ. 製品説明 Knitter MFSミニチュアスライドスイッチは、コンパクトな設計の製品です。 このスイッチには、ショート型とノンショート型があります。 MFSシリーズは、機械的寿命が10000回で、銀めっきのコンタクトを備えています。. 特長と利点: 10000回 銀めっきコンタクト ノンショート型: ; 9139040 9139040 、 ; 9139043 9139043 ショート型: ; 9139047 9139047注文コード49385203品番MFS 231 P-POM