KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:300 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:はんだ●接触抵抗:70mΩ●機械的寿命:10000Operations●コンタクト材質:銅合金、銀めっき
注文コード
49385219
品番
MMS238T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:300 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:はんだ●接触抵抗:70mΩ●機械的寿命:10000Operations●コンタクト材質:銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応