曜日別特売
MFP 231 P KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST) KNITTER-SWITCH 49385255

KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:パネルマウント●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:25mm●幅:7.7mm●深さ:16mm●寸法:25 x 7.7 x 16mm●接触抵抗:20mΩ●定格電圧:30V dc●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回注文コード49385255品番MFP 231 P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:パネルマウント●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:25mm●幅:7.7mm●深さ:16mm●寸法:25 x 7.7 x 16mm●接触抵抗:20mΩ●定格電圧:30V dc●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする