内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に銀●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ノンショートコンタクトタイミング スライドの色: 黒注文コード49385273品番MFP113D-RA