曜日別特売
MMP121-R KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH 49385298

KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:200 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:5000Operations●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMPシリーズ. りん青銅銀めっきコンタクト 黄銅銀めっき端子 ノンショートコンタクトタイミング注文コード49385298品番MMP121-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:200 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:5000Operations●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMPシリーズ. りん青銅銀めっきコンタクト 黄銅銀めっき端子 ノンショートコンタクトタイミングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする