内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:200 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:5000Operations●動作温度範囲:-10 → +60℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMPシリーズ. りん青銅銀めっきコンタクト 黄銅銀めっき端子 ノンショートコンタクトタイミング
注文コード49385359
品番MMP131