商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA @ 24 V ac / dc, 500 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:5.9mm●深さ:2.5mm●寸法:10 x 5.9 x 2.5mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+85℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。注文コード49385413品番MMP 1010 D-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055販売価格(税別)