KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA @ 24 V ac / dc, 500 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:5.9mm●深さ:2.5mm●寸法:10 x 5.9 x 2.5mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Min:-40℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。 注文コード49385429 品番MMP 1010 D-RA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA @ 24 V ac / dc, 500 mA @ 12 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:5.9mm●深さ:2.5mm●寸法:10 x 5.9 x 2.5mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Min:-40℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする