仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2PST●コンタクト定格電流:100 mA (非スイッチング)、25 mA (スイッチング)●コンタクト材質:ベリリウム銅、黄銅●ポジション数:2●装着タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:フラット●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:5000Operations●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●Knitter-Switch DBS 600xxシリーズDIPスイッチ. DBS 600xxシリーズは、基板スルーホール実装向けに設計され、さまざまなコンタクト構成で使用できます。 フラットアクチュエータは、ボディの上部に取り付けられており、横方向のスライドによって動作します。 このシリーズは、動作温度範囲が広く、機械的寿命が長いため、さまざまな用途に使用することができます。 また、保護テープで密閉されているため、水やアルコール系クリーナで洗浄可能です。