曜日別特売

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(51個)
内容量1セット(51個)注文コード49385718品番DBS 60004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST●コンタクト定格電流:100 mA (非スイッチング)、25 mA (スイッチング)●コンタクト材質:ベリリウム銅、黄銅●ポジション数:4●装着タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:フラット●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:5000Operations●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●Knitter-Switch DBS 600xxシリーズDIPスイッチ. DBS 600xxシリーズは、基板スルーホール実装向けに設計され、さまざまなコンタクト構成で使用できます。 フラットアクチュエータは、ボディの上部に取り付けられており、横方向のスライドによって動作します。 このシリーズは、動作温度範囲が広く、機械的寿命が長いため、さまざまな用途に使用することができます。 また、保護テープで密閉されているため、水やアルコール系クリーナで洗浄可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする