仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST●コンタクト定格電流:25 mA (スイッチング)、100 mA●コンタクト材質:銅●ポジション数:4●装着タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:フラット●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:2000Operations●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●Knitter-Switch DBP 8100シリーズDIPスイッチ. DBP 8100シリーズは、基板スルーホール実装向けに設計され、さまざまなコンタクト構成で使用できます。 フラットアクチュエータは、直角に取り付けられており、縦方向の20 °の上げ下げによって動作します。 このシリーズは、動作温度範囲が広く、機械的寿命が長いため、さまざまな用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応