KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度範囲:-20 → +70℃ 、 定格電圧:24V dc
注文コード
49385885
品番
DRR60010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度範囲:-20 → +70℃ 、 定格電圧:24V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応